Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, 3A E-Marker, koaxial, schwarz, 1m ,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, 3A E-Marker, koaxial, schwarz, 1m ,
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, 3A E-Marker, koaxial, schwarz, 1m ,
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, 3A E-Marker, koaxial, schwarz, 1m ,
USB 3.1 Gen.2 (10 Gbps) Kabel, USB-C™ Stecker an USB-C™ Stecker, 3A E-Marker, koaxial, schwarz, 1m ,
Artikel-Nr.:
     767-DE-6267
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85207
EAN/GTIN:
     4014619309726
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel 1 m usb c usb c schwarz
Beschreibung:
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port. Die koaxialen Leiter sorgen für eine störungsfreie Datenübertragung mit bis zu 10 Gbps.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker >
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ Stecker
- Chipsatz: Cypress E-Marker
- Leiterquerschnitt:
30 + 32 AWG Datenleitung
24 + 34 AWG Stromleitung
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Leiter: 8 x koaxial für SuperSpeed USB, 1 x Twisted Pair für USB 2.0
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 1,0 m

Systemvoraussetzungen:
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit USB Type-C™ Port

Packungsinhalt:
- SuperSpeed USB 10 Gbps Kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 12,78*
€ 18,02*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,22*
€ 22,40*
Frei Haus
ab € 16,81*
€ 23,21*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 17,21*
€ 23,78*
€ 3,50*
ab € 21,71*
€ 29,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.