Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock® [85293]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock® [85293]
High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock® [85293]
High Speed HDMI Kabel 48 Gbps 8K 60 Hz, schwarz, 1 m, Delock® [85293]
Artikel-Nr.:
     767-DE-7226
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85293
EAN/GTIN:
     4014619595983
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Beschreibung:
Dieses hochwertige High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maximalen Bandbreite von 48 Gbps können Inhalte mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) wiedergegeben werden.

Dynamic HDR und Dolby® Vision Unterstützung
Durch die Unterstützung von Dynamic HDR und Dolby® Vision eignet sich das Kabel besonders gut für den Einsatz im Heimkino und Gaming Bereich. Farben werden realitätsgetreu mit beeindruckender Tiefe dargestellt, die Helligkeit und der Kontrast des Bildes werden optimal wiedergegeben.

Perfekter Klang durch eARC Unterstützung
Das Delock HDMI Kabel unterstützt Enhanced ARC (kurz eARC). Somit können HDMI Geräte wie UHD Blu-ray Player direkt an den Fernseher angeschlossen werden, über den Audio Rückkanal werden dann die unkomprimierten Audiosignale direkt und verlustfrei an die angeschlossene Soundanlage übertragen.

Spezifikation:
- Anschlüsse:
1 x HDMI-A Stecker >
1 x HDMI-A Stecker
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kupferleitung
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Kontakte goldbeschichtet
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 48 Gbps
- Auflösung bis zu:
7680 x 4320 @ 60 Hz
5120 x 2880 @ 120 Hz
3840 x 2160 @ 240 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- 3D Unterstützung: bis zu 3840 x 2160 @ 120 Hz
(abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt das 21:9 Kino Bildformat
- Unterstützt 1080p HFR (High Frame Rate) 3D
- Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt Dolby® Vision
- Unterstützt Dynamic HDR
- Unterstützt Game Mode VRR
- Unterstützt eARC
- Bis zu 32 Audio Kanäle für Lautsprecher
- Bis zu 1536 kHz Audio Abtastrate
- Unterstützt Dolby® TrueHD und DTS-HD Master Audio™
- Unterstützt die dynamische Anpassung der Lippensynchronität bei
Bild-/ Tonverzögerungen
- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 2 m

Systemvoraussetzungen:
- Eine freie HDMI Schnittstelle

Packungsinhalt:
- High Speed HDMI Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 9,75*
€ 11,31*
€ 6,70*
ab € 10,06*
€ 11,66*
€ 6,78*
ab € 11,27*
€ 12,99*
Lager 767
4
€ 9,90*
ab € 11,48*
€ 13,30*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 12,34*
€ 14,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.