Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD100 2 m low loss, Delock® [90469]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD100 2 m low loss, Delock® [90469]
Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD100 2 m low loss, Delock® [90469]
Antennenkabel SMA Stecker zu SMA Stecker LMR/CFD100 2 m low loss, Delock® [90469]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8074
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90469
EAN/GTIN:
     4014619142330
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Kurzbeschreibung
Dieses Antennenkabel von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x SMA Stecker >
1 x SMA Stecker
• Impedanz: 50 Ohm
• Kabeltyp: LMR100
• Kabelart: koaxial
• Kabeldämpfung: 0,99 dB @ 2 GHz pro Meter
• Kabeldurchmesser: ca. 2,79 mm
• Kabelfarbe: schwarz
• Kleinster Biegeradius: ca. 28 mm
• Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 2 m

Systemvoraussetzungen
• Gerät mit einem freien SMA Anschluss

Packungsinhalt
• Antennenkabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,82*
€ 8,40*
€ 6,78*
ab € 6,01*
€ 8,59*
€ 6,70*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Lager 767
97
€ 9,90*
ab € 6,84*
€ 9,76*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.