Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandshalter M4 x M4, Sechskant, Innen / Außen, 20 mm natur 4 Stück, Delock® [60240]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abstandshalter M4 x M4, Sechskant, Innen / Außen, 20 mm natur 4 Stück, Delock® [60240]
Abstandshalter M4 x M4, Sechskant, Innen / Außen, 20 mm natur 4 Stück, Delock® [60240]
Abstandshalter M4 x M4, Sechskant, Innen / Außen, 20 mm natur 4 Stück, Delock® [60240]
Abstandshalter M4 x M4, Sechskant, Innen / Außen, 20 mm natur 4 Stück, Delock® [60240]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8617
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     60240
EAN/GTIN:
     4014619802388
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen
Kurzbeschreibung
Diese Abstandshalter von Delock werden zur sicheren Montage von Leiterplatten verwendet, um einen festen Abstand zwischen einer Platine und anderen Komponenten herzustellen. Durch das Trennen der Leiterplatten von anderen Bauteilen ermöglichen die Abstandshalter eine verbesserte Belüftung und bieten eine optimale Beständigkeit gegen hohe Temperaturen z. B. im Inneren eines PC Gehäuses.

Spezifikation
• Länge: ca. 20 mm
• Gewindegröße: M4 x M4
• Gewindetyp: Innen / Außen
• Gewindelänge:
innen: 10 mm
außen: 8 mm
• Schlüsselweite: 7 mm
• Form: Sechskant
• Feuerwiderstandsklasse: 94V-2
• Material: Kunststoff
• Farbe: natur

Packungsinhalt
• 4 x Abstandsbolzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,70*
ab € 2,08*
€ 3,03*
€ 6,78*
ab € 2,10*
€ 3,06*
Lager 767
13
€ 9,90*
ab € 2,41*
€ 3,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 7,86*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,72*
€ 10,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.