Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktives Optisches Kabel HDMI 4K 60 Hz 70 m, Delock® [84136]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktives Optisches Kabel HDMI 4K 60 Hz 70 m, Delock® [84136]
Aktives Optisches Kabel HDMI 4K 60 Hz 70 m, Delock® [84136]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8771
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84136
EAN/GTIN:
     4014619605309
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Kabel ist besonders dünn und kann Signale verlustfrei über längere Distanzen übertragen.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x HDMI-A Stecker >
1 x HDMI-A Stecker
- High Speed HDMI Spezifikation
- Glasfaserkabel mit geringer Signaldämpfung
- Keine Beeinflussung durch elektromagnetische Störungen
- Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
- Kontakte goldbeschichtet
- Festgelegte Signalrichtung
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Datentransferrate bis zu 18 Gbps
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2
- Farbe: schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 70 m

Systemvoraussetzungen
- Eine freie HDMI Schnittstelle

Packungsinhalt
- HDMI Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 74,96*
€ 95,91*
€ 6,78*
ab € 78,51*
€ 99,44*
€ 3,50*
ab € 78,53*
€ 100,41*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 107,08*
Lager 767
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,09*
€ 111,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,89*
€ 133,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.