Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.2 Gen 2 FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu USB Type-C™ 13,5 cm PD 3 A E-Marker, Delock® [85770]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 3.2 Gen 2 FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu USB Type-C™ 13,5 cm PD 3 A E-Marker, Delock® [85770]
USB 3.2 Gen 2 FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu USB Type-C™ 13,5 cm PD 3 A E-Marker, Delock® [85770]
USB 3.2 Gen 2 FPC Flachbandkabel USB Type-C™ zu USB Type-C™ 13,5 cm PD 3 A E-Marker, Delock® [85770]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9593
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85770
EAN/GTIN:
     4014619746637
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Kurzbeschreibung
Dieses USB Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB Type-C™ Anschluss und einem PC oder einem Notebook mit freiem USB Type-C™ Port.

Ultraflexibles Kabel
Das Kabel zeichnet sich durch seinen besonderen Aufbau aus. Statt normaler Kupferdrähte befindet sich im Inneren des Kabels eine flexible Platine, die auch FPC (Flexible Printed Circuit) genannt wird. Dadurch ist das Kabel äußerst biegsam und trotzdem robust. Es eignet sich besonders unterwegs zum Aufladen von Smartphones an einer Powerbank.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker >
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ Stecker
- Chipsatz: CHC5388 E-Marker
- FPC (Flexible Printed Circuit) Flachbandkabel
- Ausgangsstromstärke: bis zu 3 A
- Kabelstärke: ca. 3 mm
- Datentransferrate bis zu SuperSpeed USB 10 Gbps
- Farbe: silber / schwarz
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 13,5 cm

Systemvoraussetzungen
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port
- Gerät mit USB Type-C™ Port

Packungsinhalt
- SuperSpeed USB 10 Gbps Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,00*
€ 7,43*
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 5,01*
€ 7,44*
Lager 767
4 Tage
43
€ 9,90*
ab € 5,91*
€ 8,54*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 14,76*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 12,78*
€ 18,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.