Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock HDMI Kabel 4K 60 Hz mit DC Einspeisung 2,1 x 5,5 mm 0,30 m zum Einbau, Delock® [87038]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock HDMI Kabel 4K 60 Hz mit DC Einspeisung 2,1 x 5,5 mm 0,30 m zum Einbau, Delock® [87038]
Delock HDMI Kabel 4K 60 Hz mit DC Einspeisung 2,1 x 5,5 mm 0,30 m zum Einbau, Delock® [87038]
Delock HDMI Kabel 4K 60 Hz mit DC Einspeisung 2,1 x 5,5 mm 0,30 m zum Einbau, Delock® [87038]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9893
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87038
EAN/GTIN:
     4014619803897
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Kurzbeschreibung
Dieses HDMI Kabel von Delock stellt eine HDMI Buchse zur Verfügung. Über die zusätzliche DC Buchse ist es möglich, Strom einzuspeisen. Bei Verwendung von aktiven Adaptern kann so eine konstante Stromversorgung garantiert werden.

Hinweis
Wird über die DC Buchse Strom eingespeist, so kann das Signal nur noch in eine Richtung übertragen werden. Ohne externe Stromzufuhr kann das Kabel bidirektional verwendet werden.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x HDMI Buchse
1 x HDMI Buchse + 1 x 5 V DC Strombuchse 2,1 x 5,5 mm
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz (abhängig vom System und der
angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt CEC 2.0 Steuerbefehle
- Unterstützt HDCP 2.2 (High-Bandwidth Digital Content Protection)
- Unterstützt HDR
- Eingangsspannung: 5 V
- Material: PC Kunststoff
- Einbauöffnung: ca. 21,5 x 12,5 mm, Bohrung ca. 28 mm Lochabstand
- Länge inkl. Anschlüsse (L): ca. 0,3 m
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen
- Ein freier HDMI Stecker

Packungsinhalt
- HDMI Kabel
... > Adapter > Monitor > HDMI
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
27
pro Stück
€ 9,90*
ab € 14,20*
€ 19,06*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,48*
€ 24,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 26,08*
€ 33,78*
6 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 6,99*
ab € 39,36*
€ 50,21*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.