Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 16 mm schwarz, Delock® [20845]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 16 mm schwarz, Delock® [20845]
EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 16 mm schwarz, Delock® [20845]
EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 16 mm schwarz, Delock® [20845]
EMV Abschirmgeflechtschlauch mit Reißverschluss hitzebeständig 1 m x 16 mm schwarz, Delock® [20845]
Artikel-Nr.:
     767-DE-9997
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     20845
EAN/GTIN:
     4014619804962
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kurzbeschreibung
Dieser Geflechtschlauch von Delock eignet sich ideal zur EMV Abschirmung und Bündelung von freiliegenden Kabeln oder elektrischen Leitungen.

Abschirmung durch Kupferschutzhülle
Der Geflechtschlauch besitzt eine Kupferschutzhülle, um Kabel und Geräte vor elektromagnetischen Einflüssen zu schützen. Daher wird diese Art von Geflechtschlauch vor allem in der Netzwerktechnik, in Messgeräten oder Maschinen eingesetzt.

Ausgezeichnete Beständigkeit
Dank der festen Gewebestruktur (Multifilament) werden die Kabel vor Witterungseinflüssen und Beschädigungen geschützt. Der Geflechtschlauch zeichnet sich außerdem durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

Mit Reißverschluss
Der Reißverschluss ermöglicht ein mehrfaches Öffnen und Schließen des Geflechtschlauches. Die Kabel und Leitungen können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

Spezifikation
- Länge: ca. 1 m
- Bündeldurchmesser: max. 16 mm
- EMV-Abschirmung
- Umgebungstemperatur: -50 °C ~ 150 °C
- Wiederverwendbar
- Material: Polyester Multifilament / Kupfer
- Farbe: schwarz

Packungsinhalt
- Abschirmgeflechtschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,48*
€ 12,07*
€ 6,70*
ab € 8,77*
€ 12,49*
€ 6,78*
ab € 8,81*
€ 12,53*
Lager 767
9
€ 9,90*
ab € 9,96*
€ 14,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,39*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.