Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-JW40-040MM Herst.-Nr.: JW40-040MM EAN/GTIN: 4066857001948 |
|
|
| | |
| Mit dem Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel von kabelmeister® verbinden Sie schnell und einfach ihr Entwicklerboard oder ihre Steckplatine mit anderen Komponenten, beispielsweise mit einem Single-Board-Computer (z.B. Raspberry Pi, Banana Pi, Arduino). Dabei können Sie auf die bewährte kabelmeister® Qualität vertrauen. Durch den Einsatz moderner Produktionsanlagen, standardisierter Prozesse und hochwertiger Materialien wird eine konstant hohe Verarbeitungsqualität der Produkte erzielt. Technische Spezifikation: - Jumper Wire / Drahtbrücken-Kabel - 40-Pin mit auftrennbaren Einzeladern - Anschlüsse: Stecker an Stecker - Leiter: AWG28 CCS Farbe: Mehrfarbig Länge: 0,4 m / 40 cm Qualitätsware von kabelmeister® - Wenn Kabel, dann von kabelmeister®! |
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,27* | € 2,01* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,38* | € 2,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|