Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3175 Herst.-Nr.: NK4020 EAN/GTIN: 4014619705603 |
| |
|
| | |
| Anschlussdose zur Aufnahme von max. 2 Modulen mit Keystone-Befestigungsart. Passend für alle handelsüblichen Keystone-Module, egal ob geschirmt oder ungeschirmt. Die Module lassen sich mühelos in den Montagerahmen einklinken. Ideal für die Unterputzmontage, aber auch zur Aufputz Montage geeignet bei Verwendung des entsprechenden Aufputz Leergehäuses (nicht im Lieferumfang enthalten). - Anschlussdose für 2 Keystone Module - 45° Schrägauslass - Metalltrageplatte - 50 x 50 mm Innenplatte m. Staubschutzkappen - 80 x 80 mm Außenrahmen - Passend für Keystone Buchsen und Verbinder - Farbe: RAL9003 Signalweiß - Gewicht: 80g |
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,33* | € 1,45* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,62* | € 1,96* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,40* | € 2,21* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,52* | € 3,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|