Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Lautsprecherkabel
>
Artikel
Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 50m, LogiLink® [CA1085]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-3458
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CA1085
EAN/GTIN:
4052792013023
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 50m
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 2,5 mm².
- Querschnitt: 2x 2,5 mm²
- Außenabmessungen: 3,8 x 7,8 mm
Durchmesser Innenleiter (mm): 50x 0,25
- Material: CCA
- Farbe: Transparent
- Länge: 50m
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
boxenkabel
,
lautsprecherkabel transparent
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 16,89*
€ 21,64*
Lager 767
7 Tage
21
€ 9,90*
ab € 17,41*
€ 22,31*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 18,77*
€ 24,47*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 20,44*
€ 26,20*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 26,31*
€ 34,98*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CA1075 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink
CA1075
ab € 1,24*
Sonstiges
LogiLink CA1076 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink
CA1076
ab € 2,84*
Sonstiges
LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink
CA1077
ab € 5,44*
Sonstiges
LogiLink CA1078 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink
CA1078
ab € 10,64*
Sonstiges
LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink
CA1079
ab € 1,81*
Sonstiges
LogiLink CA1080 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink
CA1080
ab € 4,18*
Sonstiges
LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink
CA1081
ab € 8,30*
Sonstiges
LogiLink CA1082 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink
CA1082
ab € 16,69*
Sonstiges
LogiLink CA1083 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink
CA1083
ab € 3,53*
Sonstiges
LogiLink CA1084 Audio-Kabel 25 m Transparent
LogiLink
CA1084
ab € 8,56*
Sonstiges
LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink
CA1086
ab € 32,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen