Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3499 Herst.-Nr.: CHA0020 EAN/GTIN: 4052792042887 |
| |
|
| | |
| Das HDMI High Speed with Ethernet Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten mit einer maximalen Auflösungen von 4K x 2K. Die vergoldeten Stecker garantieren zudem einen optimalen Kontakt. - Anschluss 1: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker Anschluss 2: HDMI (Typ A) 19-pin Stecker Aktives HDMI Kabel mit eingebautem Verstärker - Vergoldete Kontakte - Übertragung von Audio, Video und Ethernet Daten - Standard: High Speed mit Ethernet - Auflösung: Bis zu 4K x 2K (bei 30 Hz) - Länge: 20m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,87* | € 52,59* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 42,65* | € 56,29* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 44,32* | € 57,85* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 47,28* | € 63,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,51* | € 79,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|