Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3526 Herst.-Nr.: CP138 EAN/GTIN: 4052792039818 |
| |
|
| | |
| Mit dem Stromkabel von LogiLink, können Sie bequem ein defektes Kabel Ihrer Endgeräte wie Bügeleisen, Wasserkochen, etc… auswechseln ohne das Gerät wegschmeißen zu müssen. Haben Sie Stellen und Ecken im Haus, wo Sie nur umständlich Stromverlegen können und/oder kein großes Loch für einen Eurostecker bohren möchten/dürfen? Mit diesem Kabel kein Problem. Bohren Sie z.B. ein Loch mit kleinem Durchmesser und legen das Kabel problemlos an die gewünschte Stelle. - Anschluss 1: Euro-Stecker (Typ C CEE 7/16), gerade Anschluss 2: Offenes Kabelende Kabel gemäß H03VV-F - Querschnitt: 2x 0,75 mm² - Betriebsspannung: 250V - Max. Strombelastbarkeit: 2,5A - Länge: 1,5m - Farbe: Weiß |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,12* | € 2,19* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,16* | € 2,26* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,73* | € 4,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,41* | € 10,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|