| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-3764 Herst.-Nr.: PA0182 EAN/GTIN: 4052792050066 |
| |
|
| | |
| Das Tischladegerät für kabelloses Laden von LogiLink ermöglicht das Laden per Induktion, sowie per USB-Schnittstelle. Jetzt können Sie auf lästige Kabel und verschiedene Stecker für verschiedene Geräte verzichten! Legen Sie einfach Ihr induktionsfähiges Mobilgerät auf eines der Induktions-Aufladeflächen – schon beginnt das Laden. Falls eines Ihrer Gerät nicht über die Induktions-Ladefunktion verfügt, können Sie es trotzdem wie gewohnt an einem USB-Ports aufladen. - Drahtlose Ladefunktion, sowie 2x USB Ports zum Aufladen weiterer Geräte Laden Sie Qi-kompatible Geräte auf, ohne sie extra an ein Ladegerät oder einen USB-Anschluss anzuschließen. 3x eingebaute Ladestationen - 3x 5W, insgesamt 15W Ausgangsleistung - 2x USB-Ausgang, max. 5V/2,1A - Zusätzliche Lademöglichkeit per USB-Port - Sie können Ihr Gerät auch während des Ladevorgangs weiterhin nutzen; so können Sie einen Anruf annehmen, ohne den Stecker ziehen zu müssen. - LED-Ladeanzeige |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Tischladegerät, Tischladestation, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, tischladegerät |
| | |
| |