Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
Cat.6A S/FTP PUR Patchkabel, 10G, 7,5m, schwarz, LogiLink® [CQ6085S]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-4627
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
CQ6085S
EAN/GTIN:
4052792049817
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
LogiLink’s Cat.6A PUR Patchkabel eignet sich hervorragend für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Der abriebfeste Mantel aus widerstandsfähigem Polyurethan (PUR) schützt vor äußeren Einflüssen wie Hitze, Öl, Feuchtigkeit, UV-Strahlen und anderen widrigen Einflüssen. Dieses hochwertige Kabel eignet sich speziell für die feste Installation und gelegentliche freie Bewegung in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien bei geringer mechanischer Beanspruchung. Dieses Kabel ist nicht wasserfest und nicht für die Erdverlegung geeignet!
- CAT.6A Klasse EA 500 MHz 10G gemäß ISO/IEC 11801 & EN 50173-1
Halogenfrei & flammwidrig gemäß IEC 60754-2 & IEC 61034
Ölbeständig gemäß EN 60811-2-1
- UV- und Hydrolyse beständig
- Max. Betriebstemperatur: -40 – +90° C
- Außendurchmesser Kabel: 6,2 mm
- Farbe: Schwarz (Kabel und Tülle)
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
logilink cat6a s/ftp patchkabel schwarz
,
patch kabel
,
patch-kabel sftp
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,29*
€ 7,06*
Lager 767
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 5,45*
€ 7,25*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 5,86*
€ 8,65*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 7,85*
€ 15,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,03*
€ 20,64*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink CQ6055S Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6055S
ab € 1,81*
Sonstiges
LogiLink CQ6065S Netzwerkkabel Schwarz 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6065S
ab € 2,45*
Sonstiges
LogiLink CQ6085S Netzwerkkabel Schwarz 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6085S
ab € 3,68*
Sonstiges
LogiLink CQ6095S Netzwerkkabel Schwarz 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6095S
ab € 6,93*
Sonstiges
LogiLink CQ6105S Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6105S
ab € 9,88*
Sonstiges
LogiLink CQ6115S Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6115S
ab € 13,05*
Sonstiges
LogiLink CQ6125S Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6125S
ab € 19,26*
Sonstiges
LogiLink CQ6135S Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6135S
ab € 25,42*
Sonstiges
LogiLink CQ6145S Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
LogiLink
CQ6145S
ab € 31,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen