Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Wandverteiler
>
19 Zoll Wandverteiler
>
Artikel
19" SOHO Wandschrank, 12HE 540 x 400 mm, unmontiert, grau, LogiLink® [W12A40G]
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-LG-5022
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
W12A40G
EAN/GTIN:
8698800002304
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Das elegante Wandgehäuse von Canovate ist für anspruchsvolles Datenmanagement entwickelt. Es eignet sich für SOHO Verkabelungen oder auch für kleine Rechenzentren. Dieses 19" (483 mm) Gehäuse verfügt über abnehmbare Seitenteile für den einfachen Zugang zu Geräten und der Verkabelung. Die Installation ist sehr einfach und schnell erledigt. Die Lieferung im sog. Flatpack (unmontiert) spart viel Transportkosten und Lagerplatz.
- Abmessungen (BxHxT): 540x589x400 mm
Robustes Stahlgehäuse, Traglast bis 50 kg
Abnehmbare Seitenwände für leichten Zugang
- Abschließbare Sicherheitsglastür 180° Öffnungswinkel
- Türanschlag wechselbar
- Tiefenverstellbare 483 mm (19")-Profilschienen
- Kabeleingänge in Rückwand, Dach und Boden
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035, pulverbeschichtet
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
NT-Schrank
,
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
Wandgehäuse
,
Wandverteiler
,
logilink 19" wandverteiler
,
wandgehäuse 19 zoll
,
wandgehäuse
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
7 Tage
4
€ 5,90*
ab € 84,90*
€ 107,61*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 91,07*
€ 117,52*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 106,60*
€ 133,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,61*
€ 128,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink W06A40B Rack 6U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W06A40B
ab € 63,28*
Sonstiges
LogiLink W06A40G Rack Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink
W06A40G
ab € 63,53*
Sonstiges
LogiLink W09A40B Rack 9U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W09A40B
ab € 75,09*
Sonstiges
LogiLink W09A40G Rack 9U Wandmontiertes Regal Weiß
LogiLink
W09A40G
ab € 75,07*
Sonstiges
LogiLink W12A40B Rack Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W12A40B
ab € 84,96*
Sonstiges
LogiLink W15A40B Rack 15U Wandmontiertes Regal Schwarz
LogiLink
W15A40B
ab € 91,92*
Sonstiges
LogiLink W15A40G Rack 15U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink
W15A40G
ab € 91,82*
Sonstiges
LogiLink Ersatztür für 19" Wandverteiler, aus Glas, 12 HE (11116260)
LogiLink
D12A44G
ab € 40,97*
Sonstiges
LogiLink Ersatztür für 19" Wandverteiler, aus Glas, 9 HE (11116279)
LogiLink
D09A44B
ab € 51,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen