Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5102 Herst.-Nr.: BP0107 EAN/GTIN: 4052792060119 |
| |
|
| | |
| Befestigen Sie Ihre TV- und Computer-Monitore direkt am Schreibtisch. So können Sie auch dort Ihre Bildschirme mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und sie nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das Besondere hierbei: Die Arme sind auf maximal 640 mm ausfahrbar. So kann jede gewünschte Länge individuell eingestellt werden. Sie wollen mehr wissen und sehen? Dann schauen Sie sich gleich das passende Produktvideo an: https://youtu.be/g7Ukjy638aM
Passend für 17–27" Monitore Tragkraft pro Arm: Max. 7 kg Montageart: Neigbar -25°/+25°, schwenkbar -90°/+90°, drehbar -180°/+180° VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100 Maximale Armlänge: Jeweils 640 mm Für 3 Monitore Stangenhöhe: 405 mm Material: Stahl
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, flachbildschirm schwenkarm logilink, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,12* | € 45,72* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 36,95* | € 49,11* | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 38,01* | € 50,64* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 40,60* | € 55,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 44,59* | € 59,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|