Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5105 Herst.-Nr.: BP0110 EAN/GTIN: 4052792060171 |
| |
|
| | |
| Stellen Sie Ihren TV- und Computer-Monitor einfach direkt auf den Schreibtisch, ohne Bohren, Klemmen, etc. So können Sie auch dort Ihren Bildschirm mit voller Bewegungsfreiheit nutzen und ihn nach Belieben neigen, schwenken oder drehen. Das einfache Kabelmanagement hält alles übersichtlich und geordnet in der Halterung verborgen. Der BP0110 eignet sich für flache als auch für curved Monitore, um Ihnen eine neue Dimension des visuellen Komforts zu ermöglichen. Sie wollen mehr wissen und sehen? Dann schauen Sie sich gleich das passende Produktvideo an: https://youtu.be/uZtxTTPM_vg
Passend für 17–32" flache und curved Monitore Tragkraft: Max. 8 kg Montageart: Neigbar -15°/+15°, schwenkbar -180°/+180°, drehbar -180°/+180° VESA Kompatibilität: 75x75, 100x100 Stand Höhe: 411 mm, Stahl Einfaches Kabelmanagement hält alles geordnet in der Halterung Reibungslose Höhenverstellung für eine ideale Betrachtungsposition Armlänge: 36 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 16,15* | € 22,40* | | | | Lager 767 | | | | 1 | | € 9,90* | ab € 16,67* | € 23,02* | | | | | | | | | 2 | | € 6,95* | ab € 18,15* | € 24,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,53* | € 24,97* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 25,68* | € 34,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|