Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5116 Herst.-Nr.: BP0138 EAN/GTIN: 4052792061406 |
| |
|
| | |
| Höchste Flexibilität erwartet Sie mit den voll beweglichen Bildschirmhaltungen. Ganz nach Ihren Bedürfnissen können Sie den Monitor nun schwenken, neigen und drehen. Ideal für Büro-Umgebungen.
Passend für 43–80" flache und curved Monitore Tragkraft: 50 kg max. Montageart: Wandmontage Neigung: -15°/+5°, Schwenkung: -90°/90°, Frontplatte drehbar: -3°/+3° VESA Kompatibilität: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400, 800x400, 819x410 Wandabstand: Wand TV-Rückseite: 82–1015 mm Kabelmanagement garantiert perfekte Ordnung Befestigungszubehör ist im Lieferumfang enthalten Farbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 48,89* | € 65,18* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,27* | € 82,63* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 63,18* | € 82,65* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 63,39* | € 82,74* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 80,86* | € 104,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|