Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-LG-5343 Herst.-Nr.: CPV0070 EAN/GTIN: 4052792059724 |
| |
|
| | |
| Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Über- tragungsraten von 10Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7- und Cat.7A- Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10 GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.
Cat.7A AWG23 S/FTP Verlegekabel, OFC, 100 m Ring 4 individuell geschirmte Paare (PIMF) Gesamtschirm aus verzinntem Kupferdraht-Geflecht LSZH Außenmantel, gelb, 7,6-mm-Durchmesser Entspricht EN50575 + EN50399 (BPV), Klasse B2ca-s1a,d0,a1 Für Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet Verkabelung Entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cat6, Kat6, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat7 s/ftp gelb, cat7, kat7 100m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 75,75* | € 94,61* | | | | Lager 767 | | | | | | € 5,90* | ab € 78,10* | € 97,46* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 83,39* | € 106,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 132,63* | € 160,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|