Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cat.7A Verlegekabel S/FTP AWG23 1200 MHz, duplex, gelb, 100 m, LogiLink® [CPV0073]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cat.7A Verlegekabel S/FTP AWG23 1200 MHz, duplex, gelb, 100 m, LogiLink® [CPV0073]
Cat.7A Verlegekabel S/FTP AWG23 1200 MHz, duplex, gelb, 100 m, LogiLink® [CPV0073]
Artikel-Nr.:
     767-LG-5346
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0073
EAN/GTIN:
     4052792059755
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel bieten maximale Betriebsfrequenzen von bis zu 1200 Megahertz und sind für Ethernet-Netzwerke mit Übertragungsraten von 10 Gbit/s und teils darüber bestens geeignet. Sie sind abwärtskompatibel zu Cat.6A-, Cat.6- oder Cat.5-Kabeln und verfügen über eine Schirmung der einzelnen Adernpaare und des Gesamtkabels (S/FTP). Somit eignen sich die LogiLink Cat.7- und Cat.7A-Kabel hervorragend für eine zukunftssichere strukturierte Verkabelung für 10GBASE-T-Ethernet, 100BASE-TX oder 1000BASE-T.

Cat.7A AWG23 S/FTP Verlegekabel, OFC, Duplex, 100m Ring
2 x 4 individuell geschirmte Paare (PIMF)
Gesamtschirm aus verzinntem Kupferdraht-Geflecht
LSZH Außenmantel, gelb, 2 x 7,6mm Durchmesser
Entspricht EN50575 + EN50399 (BPV), Klasse B2ca-s1a,d1,a1
Für Fast-, Gigabit- & 10 Gigabit Ethernet Verkabelung
Entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN50173, EN50288






Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 135,03*
€ 167,42*
Lager 767
51
Frei Haus
ab € 139,37*
€ 172,27*
€ 5,50*
ab € 144,46*
€ 180,91*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,18*
€ 191,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,53*
€ 185,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.