Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0b Kabel, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, schwarz, 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HDMI 2.0b Kabel, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, schwarz, 5m
HDMI 2.0b Kabel, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, schwarz, 5m
HDMI 2.0b Kabel, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, schwarz, 5m
HDMI 2.0b Kabel, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, schwarz, 5m
HDMI 2.0b Kabel, Stecker (Typ A) an Mirco Stecker (Typ D), 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, schwarz, 5m
Artikel-Nr.:
     767-SO-38041
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38041
EAN/GTIN:
     4014619554072
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi 5m
hdmi kabel typ-a auf micro-hdmi
Das HDMI 2.0b Kabel von kabelmeister® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s. Mit diesem Kabel können Sie beispielsweise ihren Raspberry Pi, ihre Action Cam oder Kamera an einen Monitor, TV oder Projektor anschließen.

HDMI 2.0b - Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz
Dieses hochwertig verarbeitete HDMI-Kabel unterstützt mit einer Bandbreite von max. 18 Gbit/s Auflösungen bis 4K / UHD bei 60Hz und erfüllt alle Anforderungen des HDMI 2.0b Standards

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Anschluss 1: HDMI Stecker (Typ A), vergoldete Kontakte
- Anschluss 2: Micro HDMI Stecker (Typ D), vergoldete Kontakte
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: CU
- Mantelwerkstoff: PVC
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.