Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 0,6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 0,6m
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 0,6m
Anschlusskabel USB 2.0 Stecker A an Stecker Micro B, schwarz, 0,6m
Artikel-Nr.:
     767-SO-38164
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38164
EAN/GTIN:
     4014619879977
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel usb 2.0 usb a schwarz
Das USB 2.0 Anschlusskabel von kabelmeister® bietet eine gleichbleibend hohe Datenübertragungsrate von bis zu 480Mbit/s dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau und Steckern mit Kupferkontakten.

Mit diesem Kabel verbinden Sie ihr Smartphone, Tablet, Powerbank, Kamera und viele weitere Geräte mit einem USB-Anschluss zum Beispiel an ihrem Computer oder Ladegerät.

Technische Spezifikation:

- USB 2.0 Anschlusskabel
- Anschlüsse: USB Stecker A auf USB Stecker Micro B
- Hi-Speed, bis zu 480 Mbit/s Datenübertragungsrate
- USB 2.0 Standard, abwärtskompatibel zu USB 1.1
- Kabelmaterial und Kontakte aus 99,9% sauerstofffreiem Kupfer (OFC)
- Kabeldurchmesser: 4,0 mm
- Leiterquerschnitt: AWG28
- Schirmung: Geflecht- und Folienschirmung

Farbe: schwarz
Länge: 0,6m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.