Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 1m
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 1m
Anschlusskabel HDMI 2.0b, 4K / UHD @60Hz, 18 Gbit/s, vergoldete Kontakte, schwarz, 1m
Artikel-Nr.:
     767-SO-38171
Hersteller:
     Kabelmeister
Herst.-Nr.:
     SO-38171
EAN/GTIN:
     4014619880065
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1m
hdmi kabel sonstige
Das HDMI 2.0b Kabel von kabelmeister® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4K / UHD bei 60Hz, sowie Datenraten bis 18 Gbit/s.

Technische Daten:

- HDMI 2.0b Unterstützung, abwärtskompatibel zu älteren Versionen
- Unterstützt 4K / UHD bei einer Frequenz von 60 Hz
- Datenrate: max. 18 Gbit/s
- Beidseitig vergoldeter HDMI Stecker mit vergoldeten Kupferkontakten
- Leiterquerschnitt: AWG 30/1
- Leitermaterial: CCS
- Mantelwerkstoff: PVC
- Außendurchmesser: 6 mm
- Schirmung: 3-fach geschirmt (Geflechtschirm, Folienschirm, Adernpaarschirmung)

Farbe: Schwarz
Länge: 1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.