Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 0.5m grau, umspritzt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 0.5m grau, umspritzt
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 0.5m grau, umspritzt
Artikel-Nr.:
     767-SO-51246
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5455.0,5
EAN/GTIN:
     4049759030049
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • 1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
  • 2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3
  • SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
  • Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1
  • Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
  • Farbe grau auch in 0.15/0.25 Meter lieferbar: Art.-Nr. K5455GR.0,15/0,25
  • Farbe: grau
  • Länge: 0.5
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,72*
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 0,86*
Lager 767
1000
€ 9,90*
ab € 0,53*
€ 0,87*
€ 4,90*
ab € 0,53*
€ 0,87*
€ 5,95*
ab € 0,58*
€ 0,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,66*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,57*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 3,54*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.20
ab € 4,69*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 0,98*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 6,87*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,43*
Ähnlich
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.