Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 20.0m grau, umspritzt
Menge:
Stück
Produktinformationen:
EFB
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-51252
Hersteller:
EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
K5455.20
EAN/GTIN:
4049759030100
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
1 Gigabit Ethernet Cat.5e 100 MHz Patchkabel
2 x RJ45 Stecker geschirmt, IEC 60603-7-3
SF/UTP 4 x 2 x AWG26/7 PVC Ø=5.7 mm, Folien- und Geflechtschirm
Belegung nach TIA/EIA 568B, flammwidrig IEC 60332-1
Umspritzte Knickschutztülle mit Klinkenschutz
Farbe grau auch in 0.15/0.25 Meter lieferbar: Art.-Nr. K5455GR.0,15/0,25
Farbe: grau
Länge: 20.0
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel sf/utp cat 5e grau 20m
,
patch kabel
,
patch-kabel sf-utp
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 5,33*
€ 7,49*
Lager 767
6 Tage
691
€ 9,90*
ab € 5,46*
€ 7,62*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 5,47*
€ 7,63*
Lager 128
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 7,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,99*
€ 8,30*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 0.5m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.0,5
ab € 0,53*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 1.0 m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.1
ab € 0,64*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 1.5m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.1,5
ab € 0,77*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 10.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.10
ab € 2,85*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 15.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.15
ab € 4,03*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 3.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.3
ab € 1,17*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 30.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.30
ab € 7,55*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 5.0m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.5
ab € 1,65*
Ähnlich
RJ45 Patchkabel SF/UTP,Cat.5e 7.5m grau, umspritzt
EFB-Elektronik
K5455.7,5
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen