Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SF/UTP 4x2xAWG26/7 Patchkabel Cat.5eE 350MHz, UL E188630


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SF/UTP 4x2xAWG26/7 Patchkabel Cat.5eE 350MHz, UL E188630
SF/UTP 4x2xAWG26/7 Patchkabel Cat.5eE 350MHz, UL E188630
Artikel-Nr.:
     767-SO-51727
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     99956.1
EAN/GTIN:
     4049759052263
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
  • Aufbau
  • Ausführung: 4 x 2 x AWG26/7 SF/UTP PVC, 100MHz
  • Länge: 1000
  • Gesamtschirmung: Alu-kaschierte Kunststofffolie und Geflecht
  • Isolierung: Foam-Skin Polyethylen
  • Leiter: Cu-Litze, blank Ø 0.36 mm (AWG26/7)
  • Schutzmantel: PVC, grau
  • Verseilung: 2 Adern zum Paar
  • Verseilung: zur Seele 4 Paare
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1,18*
€ 1,29*
Lager 767
1000
€ 9,90*
ab € 2,24*
€ 2,43*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.