Schutzkontakt-Stecker CEE7/7 180°-C13 180° (Kaltgeräteb.) Kabelaufbau H05VV-F 3G 0.75 mm² 10 A / 250 V VDE-geprüft, Farbe grau Der Schutzkontakt-Stecker CEE7/7 wird in folgenden Län- dern eingesetzt (alphabetisch): Afghanistan, Algerien, Andorra, Belgien, Bosnien- Herzegowina, Bulgarien, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Indonesien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marokko, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Monte- negro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Serbien, Slowakei, Spanien, Südkorea, Tschechien, Tunesien, Ukraine, Ungarn |