Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Netzkabel Schutzkontakt 180°-C13 180°,grau,2.0m,3x0.75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Netzkabel Schutzkontakt 180°-C13 180°,grau,2.0m,3x0.75mm
EFB Netzkabel Schutzkontakt 180°-C13 180°,grau,2.0m,3x0.75mm
Artikel-Nr.:
     832-264069
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     EK508.2
EAN/GTIN:
     4049759083816
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
10 A / 250 V VDE geprüft Geeignet für Deutschland, Belgien, Frankreich und weitere
Weitere Informationen:
weight:
0.207 kg
height:
0.005 m
width:
0.010 m
depth:
0.028 m
Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte-zuleitung 2 m, anschlussleitung, Netzwerkzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,67*
€ 4,07*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,75*
€ 4,14*
5 Tage
142
€ 9,90*
ab € 2,76*
€ 4,16*
€ 4,90*
ab € 2,77*
€ 4,17*
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 2,95*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.