Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmetallhaube E-MHDM 09-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vollmetallhaube E-MHDM 09-K
Vollmetallhaube E-MHDM 09-K
Artikel-Nr.:
     767-SO-53897
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     29470.1
EAN/GTIN:
     4049759066338
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
d-sub gehäuse metall
  • Vollmetallgehäuse, 180° Kabelausgang
  • Rändelschrauben UNC 4-40
  • Für Kabeldurchmesser bis 13.0 mm
  • Dämpfung: > 40 dB zwischen 30 MHz und 1 GHz
  • Inkl. HF geschirmten Knickschutztüllen für Kabeldurchmesser 4 - 6 mm, 6 - 8 mm, 8 - 10 mm
  • Ausführung: E-MHDM 09-K
  • Material: Vollmetall
  • VPE: 1
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
538
€ 9,90*
ab € 3,50*
€ 5,28*
€ 4,90*
ab € 3,51*
€ 5,29*
€ 5,46*
ab € 4,00*
€ 6,03*
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,20*
€ 3,90*
ab € 4,53*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.