Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteilerschrank TWL900 B600xH1300xT240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandverteilerschrank TWL900 B600xH1300xT240mm
Wandverteilerschrank TWL900 B600xH1300xT240mm
Artikel-Nr.:
     767-SO-54305
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46076.1V2
EAN/GTIN:
     4049759070380
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • Ausführung: TWL900
  • Breite (mm): 600
  • Gewicht: 35 kg
  • Höhe (mm): 1300
  • in DA: 2 x 450
  • Modul-Steckplätze: 2 x 46
  • Reihen: 2
  • Tiefe (mm): 240
  • Geschlossener Stahlblechschrank mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
  • Kabeleinführung oben und unten über Bürstenleiste
  • Farbe: RAL7035, lichtgrau
  • Schutzart: IP40
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,28*
€ 1.035,64*
Frei Haus
ab € 920,68*
€ 1.035,65*
Frei Haus
ab € 987,71*
€ 1.109,34*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,64*
€ 1.232,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,09*
€ 1.218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,65*
€ 1.171,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 957,22*
€ 1.139,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,28*
€ 1.090,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.