Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandverteilerschrank TWL1350 B800xH1300xT240mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandverteilerschrank TWL1350 B800xH1300xT240mm
Wandverteilerschrank TWL1350 B800xH1300xT240mm
Artikel-Nr.:
     767-SO-54306
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     46077.1V2
EAN/GTIN:
     4049759070397
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
  • Ausführung: TWL1350
  • Breite (mm): 800
  • Gewicht: 40 kg
  • Höhe (mm): 1300
  • in DA: 3 x 450
  • Modul-Steckplätze: 3 x 46
  • Reihen: 3
  • Tiefe (mm): 240
  • Geschlossener Stahlblechschrank mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder
  • Kabeleinführung oben und unten über Bürstenleiste
  • Farbe: RAL7035, lichtgrau
  • Schutzart: IP40
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.068,57*
€ 1.199,75*
Lager 767
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.069,65*
€ 1.199,77*
Frei Haus
ab € 1.076,99*
€ 1.202,60*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.199,77*
€ 1.427,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.188,87*
€ 1.414,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.144,61*
€ 1.362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.113,00*
€ 1.324,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,65*
€ 1.272,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.