Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulüfter mit 6 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaulüfter mit 6 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke
Einbaulüfter mit 6 Lüftern für Netzwerk- und Serverschränke
Artikel-Nr.:
     767-SO-54960
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691659V3
EAN/GTIN:
     4049759051617
Suchbegriffe:
Einbauventilator
Dachlüfter für Schaltschränke
Schaltschrankdachlüfter
einbauventilator
  • Farbe: RAL7035
  • Förderleistung: 920 cbm/h
  • Gewicht: 7.9 kg
  • HE: 1
  • Lüfter: 6
  • Geeignet zum Einbau im Dach aller Netzwerk- und Serverschränke
  • 19" Montage mittels optionalem Montageset möglich (Art.-Nr. 691654.1MS / 691654.1MSSW)
  • Steuerung mittels angeschlossenem Thermostat (Art.-Nr. 691642)
  • Thermostat und Montagematerial im Lieferumfang enthalten
  • Rückseitiger Netzanschluss mittels Anschlussleitung auf Kaltgerätebuchse (z.B. Art-Nr. EK504) (Anschlussleitung nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Nennspannung 230 V, 50 Hz
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Material: Stahlblech
  • Lackierung: RAL7035 lichtgrau / RAL9005 schwarz
  • Rückseitiger Erdanschluß für Fastonstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 177,30*
€ 207,89*
Lager 767
21
Frei Haus
ab € 181,97*
€ 213,08*
Frei Haus
ab € 181,95*
€ 213,12*
Frei Haus
ab € 204,39*
€ 238,18*
Frei Haus
ab € 206,36*
€ 240,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,53*
€ 236,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.