Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-56657 Herst.-Nr.: O1820.1 EAN/GTIN: 4049759047566 |
| |
|
| | |
| - Kabellänge: 1
- Kabeltyp: Breakout-Innenkabel l-VHHn..
- Steckerkonfektion Seite A: LC
- Steckerkonfektion Seite B: SC
- Fasergüte: OS1 / OS2
- Fasertyp: Singlemode 9/125µ
- Faserzahl: 4
Breakout 4E 9/125µ SC/LC I-VHH 4E 9/125µ |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 61,95* | € 69,70* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,96* | € 69,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,72* | € 73,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|