Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 767-SO-61173 Herst.-Nr.: 31921 EAN/GTIN: 4040849319211 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Goobay Series 1.4 High-Speed-HDMI™-270°-Kabel mit Ethernet (4K@30Hz), Schwarz, Staubschutztüte - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A) 270° Vergoldete HDMI™-Stecker, die einseitig abgewinkelt sind (270°), garantieren eine einwandfreie Signalqualität, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität. Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 30 Hz (2160p) Verbindungskabel mit max. Übertragungsrate von bis zu 8,16 Gbit/s Das HDMI™-High-Speed-Kabel verbindet TV und Monitore mit Spielekonsolen wie z. B. PlayStation oder Xbox sowie Beamer, Projektoren und Streaming-Empfänger wie Amazon Fire TV oder Apple TV. HDMI™-Anschluss für alle gängigen Features wie ARC (Audio-Return-Channel), HDCP oder 3D-Inhalte in Full-HD Goobay-4K-Kabel ist internetfähig und ersetzt ein zusätzliches Ethernet-Kabel. Unterstützte Farbräume: YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v. Colour (xvYCC) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 2,15* | € 3,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2,16* | € 3,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 767 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,90* | ab € 2,36* | € 3,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,90* | ab € 2,43* | € 4,09* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 2,38* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 767 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 767 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 767 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|