Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
Micro USB Auto-Ladeset (12 W), Schwarz, 1 m - Kfz-Ladeadapter mit 2x USB-Anschlüssen, Micro-USB-Kabe
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-62060
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
71692
EAN/GTIN:
4040849716928
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Goobay Micro USB Auto-Ladeset (12 W), Schwarz, Plastiktüte - Kfz-Ladeadapter mit 2x USB-Anschlüssen, Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz
Der USB-Adapter lädt gleichzeitig 2 Geräte am Zigarettenanzünder mit bis zu 2,4 A und unterstützt somit auch den Schnelllademodus.
Das Goobay-Kfz-USB-Ladegerät ist kompatibel mit vielen Smartphones, Tablets, Powerbanks und externen Akkus.
Die integrierte Schutzelektronik sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.
Durch die kompakte Bauform und das dezente Design fügt sich der Kfz-USB-Adapter perfekt in die Mittelkonsole des Fahrzeugs ein.
Mit den Fingerspitzen kann das Dual-USB-Autoladegerät wieder leicht aus dem Zigarettenanzünder entnommen werden.
Das Kfz-Handy-Ladegerät ist für den Einsatz im Pkw mit 12 V als auch im Lkw mit 24 V Eingangsspannung geeignet.
Das Ladeset besteht aus 1x Dual-USB-Ladegerät mit 2x USB-A-Anschlüssen und 1x Micro-USB-Kabel (1,0 m) in Schwarz.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Zigarettenanzünder-Ladegerät
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
USB KFZ Ladeadapter
,
USB KFZ Netzteil
,
USB KFZ-Ladekabel
,
Uniladegerät
,
Universalladegerät
,
usb kfz-ladekabel 2 fach
,
universalladegerät
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
7 Tage
25
€ 9,90*
ab € 5,77*
€ 8,51*
Lager 1039
7 Tage
25
€ 6,99*
ab € 7,69*
€ 11,38*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 44979 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Goobay
44979
ab € 13,23*
Zubehör
Goobay 45294 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay
45294
ab € 11,10*
Zubehör
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay
45298
ab € 7,98*
Zubehör
Goobay 45299 Ladegerät für Mobilgeräte andere, Smartphone Weiß AC Drinnen
Goobay
45299
ab € 7,69*
Zubehör
Goobay 71691 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Goobay
71691
ab € 16,03*
Zubehör
Goobay Apple Lightning Ladeset (5 W), Netzteil mit Apple Lightning-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay
44994
ab € 11,69*
Zubehör
Goobay Apple Lightning Ladeset 5 W
Goobay
44978
ab € 11,18*
Zubehör
Goobay Micro-USB Dual (18 W) Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, Micro-USB-Kabel, 1 m, schwarz
Goobay
44984
ab € 8,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen