| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-77952768 Herst.-Nr.: 44978 EAN/GTIN: 4040849449789 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzteil mit Apple Lightning-Kabel, 1 m, weiß Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | Eingangsstrom | 1 A | ![](/p.gif) | Max. Leistung | 5 W | ![](/p.gif) | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-A to Lightning | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | ![](/p.gif) | Plug | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Handy, Smartphone | ![](/p.gif) | Energiequelle | AC | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | ![](/p.gif) | Lightning-Anschluss | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Schaltnetzteil geschlossen, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel usb-a auf lightning 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |