Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, Schwarz, 1.8 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, Schwarz, 1.8 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B,
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, Schwarz, 1.8 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B,
Artikel-Nr.:
     767-SO-62495
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     43971
EAN/GTIN:
     4040849439711
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
goobay usb kabel 1,8m schwarz
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel 90°, Schwarz, Klapp-Blister - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Mini-Stecker (Typ B, 5-Pin) 90°
Passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-Player
Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 5,58*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,66*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.