Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 2,0 Hi-Speed-Kabel 90°, Schwarz 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
43971
43971
Artikel-Nr.:
     1039U-931943971
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     43971
EAN/GTIN:
     4040849439711
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
goobay usb kabel 1,8m schwarz
USB 2,0 Hi-Speed-Kabel 90°, Schwarz 1,8 m

Passend für viele mobile Geräte wie Smartphones, Kameras oder MP3-PlayerHi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s

Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1,8m, Goobay, USB, 2, 0, Hi-Speed-Kabel, 43971
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 3,67*
€ 5,58*
Lager 1039
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 3,72*
€ 5,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.