Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63020 Herst.-Nr.: 50442 EAN/GTIN: 4040849504426 |
| |
|
| | |
| Goobay Audio-Kabeladapter 3,5-mm-Buchse zu Cinch-Stecker, Schwarz, Staubschutztüte - Klinke 3,5 mm Buchse (3-Pin, stereo) > 2x Cinch-Stecker (Audio links/rechts) Goobay-Cinchkabel, um Audiosignale in bester Tonqualität und im Stereo-Format zu übertragen. Die Klinkenbuchse lässt sich mit allen 3,5-mm-Klinkensteckern verbinden, die z. B. bei Kopfhörern verwendet werden. 2x Cinchstecker zum Anschluss an Geräte wie z. B. Receiver, Verstärker und Boxen Genormte, passgenaue Cinchstecker für minimale Übertragungswiderstände Cinchadapter zum Verbinden von Kopfhörern (3,5-mm-Klinkenstecker) mit einer Audioquelle ohne AUX-Anschluss Farbcodierte Metallstecker ermöglichen ein einfaches Verbinden mit dem linken und rechten Kanal. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, chinch kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | € 9,90* | ab € 1,25* | € 2,00* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,91* | € 2,29* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,82* | € 28,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|