Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
CAT 5e Patchkabel, F/UTP, blau, 0.5 m - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), ohne Rastnasenschut
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-63121
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
73071
EAN/GTIN:
4040849730719
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Goobay CAT 5e Patchkabel, F/UTP, blau, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), ohne Rastnasenschutz
Konfektioniertes, geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten
Vollständige Folienschirmung (F/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten.
Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) garantiert eine ausgezeichnete Netzwerkverbindung.
2x RJ45-Stecker (ohne Rastnasenschutz) mit vergoldeten Kontaktflächen für eine zuverlässige und leistungsfähige Internetverbindung
CAT-5e-Netzwerkkabel geeignet für Gigabit-Ethernet mit Geschwindigkeiten bis zu 10/100/1000 Mbit/s
Netzwerkstecker: Paarfolge nach EIA/TIA 568B, Kabelaufbau: Twisted-Pair-Kabel
Längenangabe des Ethernetkabels ist auf der umspritzten Slimline-Knickschutztülle am geraden Stecker vermerkt.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
patchkabel 0,5m cat 5e blau
,
patch kabel
,
patch-kabel blau
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
4 Tage
657
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,13*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 1,14*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,55*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 28,57*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50145 Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
50145
ab € 0,75*
Zubehör
Goobay 50146 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
50146
ab € 0,97*
Zubehör
Goobay 68032 Netzwerkkabel Rot 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68032
ab € 0,68*
Zubehör
Goobay 68034 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68034
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay 68064 Netzwerkkabel Gelb 0,5 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68064
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay 68065 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68065
ab € 0,70*
Zubehör
Goobay 68341 Netzwerkkabel Gelb 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
68610
ab € 0,35*
Zubehör
Goobay 68612 Netzwerkkabel Grün 0,25 m Cat5e U/UTP (UTP)
Goobay
68612
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay 68670 Netzwerkkabel Schwarz 20 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68670
ab € 4,30*
Zubehör
Goobay 68672 Netzwerkkabel Schwarz 30 m Cat5e SF/UTP (S-FTP)
Goobay
68672
ab € 5,82*
Zubehör
Goobay 73076 Netzwerkkabel Grau 0,5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
73076
ab € 0,60*
Zubehör
Goobay 73077 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
73077
ab € 0,69*
Zubehör
Goobay 73079 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
73079
ab € 1,03*
Zubehör
Goobay 73080 Netzwerkkabel Grau 5 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
73080
ab € 1,30*
Zubehör
Goobay 73081 Netzwerkkabel Grau 10 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay
73081
ab € 2,31*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen