Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 73077 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 73077 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 73077 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Goobay 73077 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat5e F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-36499789
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     73077
EAN/GTIN:
     4040849730771
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Leitermaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
100 MHz
Weitere Suchbegriffe: cat5e patchkabel, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95211
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
68053
ab € 0,59*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,40*
Zubehör
Goobay
68618
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
73071
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
93444
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.