Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Computerkabel
>
USB-Kabel-Übersicht
>
USB Kabel Typ-A
>
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
>
Artikel
USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, grau, 3 m - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Ty
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-63142
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
50832
EAN/GTIN:
4040849508325
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, grau, Staubschutztüte - USB 2.0-Stecker (Typ A) > USB 2.0-Stecker (Typ B)
Passend für viele Peripheriegeräte wie Drucker oder Scanner
Hi-Speed-Datenübertragungen bis 480 Mbit/s
UL-E258105 Style 2725
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
goobay usb kabel 3,0 m
,
usb anschlusskabel
,
usb anschlusskabel 3 meter
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
3 Tage
1869
€ 9,90*
ab € 2,13*
€ 3,32*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 4,89*
Lager 1039
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,34*
€ 5,11*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,95*
€ 19,93*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 50767 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Mini-USB B Schwarz
Goobay
50767
ab € 0,91*
Zubehör
Goobay 50953 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB B Grau
Goobay
50953
ab € 0,84*
Zubehör
Goobay 50960 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Grau
Goobay
50960
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay 50961 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Grau
Goobay
50961
ab € 1,63*
Zubehör
Goobay 68901 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz
Goobay
68901
ab € 1,39*
Zubehör
Goobay 69915 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A Grau
Goobay
69915
ab € 5,39*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m
Goobay
50831
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 2m
Goobay
50796
ab € 1,78*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 3m
Goobay
50797
ab € 1,81*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 5m
Goobay
50798
ab € 3,59*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel mit USB-Zertifikat, Grau, 5m
Goobay
50833
ab € 2,63*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 3m
Goobay
50768
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay USB 2.0 Hi-Speed-Kabel, schwarz, 5m
Goobay
50769
ab € 1,56*
Zubehör
Goobay USB Verl AA 500 HiSpeed 2.0 5m USB Kabel USB A Grau
Goobay
50962
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen