Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telefonkabel (international Pinout) 4-polig, 6 m, Schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA),


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telefonkabel (international Pinout) 4-polig, 6 m, Schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA),
Telefonkabel (international Pinout) 4-polig, 6 m, Schwarz - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA),
Artikel-Nr.:
     767-SO-63205
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50948
EAN/GTIN:
     4040849509483
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
TAE Kabel
tae kabel 6m
modularkabel rj-11
Goobay Telefonkabel (international Pinout) 4-polig, Schwarz, Staubschutztüte - Kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA), TAE-F-Stecker > RJ11-Stecker (6P4C)
Goobay-Telefonkabel für eine optimale Verbindung zwischen Telefon und TAE-Dose
Ideal zum Anschluss für alle Telefone mit internationaler Pin-Belegung (Deutsche Telekom-standard) wie Audioline, Topcom, Panasonic und Siemens (ab Euroset-20xx-Serie und Gigaset-40xx-Serie)
Genormte Modularstecker (TAE-F-Stecker zu RJ11-Stecker) mit 4-adriger Belegung: 1(a) - 3, 2(b) - 4, 3(W) - 2, 4(E) - 5
TAE-Anschlusskabel mit hochwertigem, kupferkaschiertem Aluminiumleiter für klare Signalqualität ohne Störungen
1x TAE-Stecker mit Knickschutz und 1x RJ11-Stecker mit Rastnase und vergoldeten Kontakten für eine einwandfreie Signalübertragung
Stabile PVC-Ummantelung schützt das RJ11-Telefonkabel ideal vor Kabelbruch.
Hinweis: TAE-F-Kabel mit Universal-Pin-Ausgang/ internationaler Pin-Belegung ist für die meisten neueren Geräte mit TAE-F-Anschluss geeignet.
Weitere Suchbegriffe: goobay tae kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,93*
Lager 767
526
€ 9,90*
ab € 1,22*
€ 1,93*
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,14*
2 Tage
35
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 2,25*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
60666
ab € 1,82*
Zubehör
Goobay
60667
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.