Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2x2, USB-PD, 5 A, 0,5 m, schwarz, 0.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2x2, USB-PD, 5 A, 0,5 m, schwarz, 0.5 m
USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2x2, USB-PD, 5 A, 0,5 m, schwarz, 0.5 m
Artikel-Nr.:
     767-SO-63635
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38872
EAN/GTIN:
     4040849388729
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb kabel typ-c 3.1
Goobay USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2x2, USB-PD, 5 A, 0,5 m, schwarz, Staubschutztüte
Geeignet für alle USB-C™-Geräte sowie das MacBook mit USB-C™- bzw. Thunderbolt™ 3-Port
Abwärtskompatibel zu USB 3.1, 3.0 und USB 2.0
Mit einer Länge von 0,5 m ist das USB-C™-Datenkabel extrakurz und ermöglicht so eine verlustfreie Übertragung und maximale Geschwindigkeit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1049
€ 9,90*
ab € 6,81*
€ 9,72*
€ 4,50*
ab € 6,82*
€ 9,74*
€ 5,46*
ab € 7,41*
€ 10,57*
€ 3,90*
ab € 8,39*
€ 11,96*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,20*
€ 17,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.