Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 1 m, schwarz, 1 m - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 1 m, schwarz, 1 m - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 1 m, schwarz, 1 m - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-63661
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     41074
EAN/GTIN:
     4040849410741
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb c usb kabel schwarz 1 m
Goobay USB-C™-Kabel USB 3.2 Gen 2, 3 A, 1 m, schwarz, Staubschutztüte - USB-Stecker (Typ A) > USB-C™-Stecker
USB-C™-Ladekabel zum Anschluss eines USB-A-Gerätes an ein USB-C™-Gerät - zum superschnellen Synchronisieren und Laden mit bis zu 60 W bei 20 V und 3 A
USB-C™-Adapterkabel unterstützt dank SuperSpeed+ Datenübertragungen bis 10 Gbit/s – 20-mal schneller als USB 2.0
Geeignet für alle USB-C™-Geräte sowie das MacBook mit USB-C™- bzw. Thunderbolt™ 3-Port
Symmetrischer USB-C™-Stecker für flexibles, beidseitiges Einstecken (180° drehbar)
Abwärtskompatibel zu USB 3.0 und USB 2.0
Mit 1 m hat das USB-C™-Datenkabel eine komfortable Länge und ermöglicht eine verlustfreie Übertragung und maximale Geschwindigkeit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
814
€ 9,90*
ab € 5,90*
€ 8,35*
€ 6,90*
ab € 4,98*
€ 11,42*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 8,32*
€ 11,66*
€ 3,50*
ab € 17,59*
€ 23,96*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.