Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet, 1 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet, 1 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker
Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet, 1 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker
Artikel-Nr.:
     767-SO-63847
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     61882
EAN/GTIN:
     4040849618826
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
PlayStation Zubehör
hdmi kabel sonstige 4k*2k
Goobay Series 1.4 High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet, Schwarz, Klapp-Blister - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Stecker (Typ A)
Hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 4K @ 30 Hz (2160p)
Verbindungskabel mit max. Übertragungsrate von bis zu 10,2 Gbit/s
Vergoldete HDMI™-Stecker und fortschrittliche Technik garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität.
HDMI™-High-Speed-Kabel verbindet TV und Monitore mit Spielekonsolen wie z. B. PlayStation oder Xbox sowie Beamer, Projektoren und Streaming-Empfänger wie z. B. Amazon Fire TV oder Apple TV.
HDMI™-Anschluss für alle gängigen Features wie ARC (Audio Return Channel), HDCP oder 3D-Inhalte in Full HD
Goobay-4K-Kabel ist internetfähig und ersetzt ein zusätzliches Ethernet-Kabel.
Unterstützte Farbräume: YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601, Deep Color (36 Bit), x.v. Colour (xvYCC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.