| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-855427 Herst.-Nr.: 61931 EAN/GTIN: 4040849619311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produkttext High Speed HDMI™ with Ethernet 2,0 Meter HDMI™ A-Stecker>HDMI™ C-Stecker (Mini) Hauptmerkmale Technische Details | | Kabellänge | 2 m | Gender type | male/male | Produktfarbe | Schwarz | Anzahl der enthaltenen Produkte | 1 Stück | | | Konnektivität | | Connector contacts plating | | Konnektor 2 | mini HDMI | Konnektor 1 | HDMI | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 2 m | Gender type: | male/male | Produktfarbe: | Schwarz | Anzahl der enthaltenen Produkte: | 1 Stück | Konnektor 2: | mini HDMI | Konnektor 1: | HDMI |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, hdmi kabel typ-a auf mini-hdmi, 61931, wentronic, goobay, ethernet, mini, hdmi, highspeedhdmikabel, high, speed, with, kabel, schwarz, asteckerhdmi, cstecker, steckerhdmi, stecker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |