Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Mobiltelefon
>
Mobiltelefon Zubehör
>
Mobiltelefon Netzteil
>
Artikel
USB-C™-Dual-Ladeset (12 W), Weiß, 1 m - Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C™-Kabel, 1 m, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 767
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
767-SO-64003
Hersteller:
Goobay
Herst.-Nr.:
44987
EAN/GTIN:
4040849449871
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Goobay USB-C™-Dual-Ladeset (12 W), Weiß, Plastiktüte - Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C™-Kabel, 1 m, weiß
Der USB-Adapter lädt gleichzeitig 2 Geräte mit bis zu 2,4 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose oder am PC.
Der USB-Ladestecker ist mit Smartphones und Tablets kompatibel, die über USB-C™-Kabel geladen werden.
Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.
Die zwei seitlichen USB-Anschlüsse Typ-A ermöglichen eine platzsparende Kabelführung.
Durch die kompakte Bauform passt der USB-C™-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.
Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.
Das Goobay-Dual-USB-C™-Ladeset verfügt über ein USB-Ladegerät mit 2x Typ A-Anschlüssen und 1,0 m langes USB-C™-Kabel.
... >
Lager 767
>
Mercateo
>
Mercateo Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Handy Netzteil
,
Mobilgerät Netzteil
,
Mobiltelefon Netzteil
,
Netzteil Mobiltelefon
,
Smartphone Netzteil
,
ladegerät usb c
,
ladegerät usb
,
goobay ladegerät usb
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
3 Tage
384
€ 9,90*
ab € 6,48*
€ 9,41*
Lager 820
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 6,49*
€ 9,42*
Lager 1955
4 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,53*
€ 10,89*
Lager 845
Frei Haus
ab € 10,03*
€ 14,33*
Lager 1039
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,44*
€ 16,31*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand:
Lager 767
Versand:
Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 45296 Ladegerät für Mobilgeräte Digitalkamera, Smartphone Schwarz AC Schnellladung Drinnen
Goobay
45296
ab € 6,91*
Zubehör
Goobay 61083 Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz AC Drinnen
Goobay
61083
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen