Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Lightning Ladeset (5 W), Schwarz, 1 m - Netzteil mit Apple Lightning Kabel 1m (schwarz)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Lightning Ladeset (5 W), Schwarz, 1 m - Netzteil mit Apple Lightning Kabel 1m (schwarz)
Apple Lightning Ladeset (5 W), Schwarz, 1 m - Netzteil mit Apple Lightning Kabel 1m (schwarz)
Artikel-Nr.:
     767-SO-64022
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45294
EAN/GTIN:
     4040849452949
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Goobay Apple Lightning Ladeset (5 W), Schwarz, Plastiktüte - Netzteil mit Apple Lightning Kabel 1m (schwarz)
Der USB-Adapter lädt Geräte mit bis zu 1,0 A und ermöglicht ein direktes Laden an der Steckdose oder am PC.
Der USB-Ladestecker ist aufgrund des Apple Lightning-Kabels speziell für iPad, iPhone und iPod geeignet.
Die integrierte Schutzelektronik des USB-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.
Der seitliche USB-Port Typ-A ermöglicht eine platzsparende Kabelführung.
Durch die kompakte Bauform passt der USB-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.
Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™-Netzteil auch im Ausland einsetzbar.
Das Goobay-USB-Ladeset besteht aus 1x Ladegerät und 1,0 m langen Apple Lightning-Kabel.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
103
€ 9,90*
ab € 11,09*
€ 15,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,10*
€ 15,89*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,48*
€ 28,44*
€ 3,50*
ab € 36,29*
€ 49,39*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44979
ab € 13,24*
Zubehör
Goobay
58419
ab € 42,00*
Zubehör
Goobay
64574
ab € 15,56*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 5,74*
Zubehör
Goobay
44986
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.